Beli pipa pvc harga di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RUCIKA Pipe PVC StandardDeskripsi:RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Applications For: Clean & Wastewater
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
- PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AWatribut:
- Length Pipe (m): 4
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- Working Pressure (kg/cm²): 10
- Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100)Deskripsi:Pipa untuk saluran air bersih dengan material berkualitas.
- PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe Catribut:
- Length Pipe (m): 4
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe Datribut:
- Length Pipe (m): 4
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- Working Pressure (kg/cm²): 5
- Rothenberger Tube Cutter Plastic Automatic TcDeskripsi:Alat untuk memotong pipa pvc.
- MASARU Wiring Material New F Mall, Vinyl Chloride, Wallatribut:
- Material: Vinyl chloride (PVC)
- Length (m): 1
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbowatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Teeatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
Daftar Harga pipa pvc harga Terbaru April 2026
| Rothenberger Plasticut | Rp529.900 |
| RUCIKA Pipe PVC Standard | Rp35.900 |
| SEKISUI PVC Fitting HI 90 Elbow (Sambungan) | Rp15.900 |
| PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW | Rp33.900 |
| SEKISUI PVC Fitting Clean Tees (Sambungan) | Rp30.900 |
| Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100) | Rp609.900 |
| SEKISUI PVC Fitting Clean Reducing Socket (Sambungan) | Rp30.900 |
| SEKISUI PVC Fitting Clean 45 Elbow (Sambungan) | Rp20.900 |
| SEKISUI PVC Fitting Clean Reducing Tees | Rp44.900 |
| PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe C | Rp12.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102113066-1.jpg)
%20Tipe%20AW/3aP105178118-1.jpg)
/P102113189-1.jpg)
/czP104666467-2.jpg)
/P102113158-1.jpg)
/P102113172-1.jpg)

%20Tipe%20C/3sP105178136-1.jpg)
/4lP102113165-5.jpg)
%20Tipe%20D/4jP105178163-1.jpg)



/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow/2zP104821107-3.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Tee/j9P104821693-1.jpg)
/P102113141-1.jpg)